- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- カッター・メタルソー
- 工具 サイドカッターのおすすめ人気ランキング
工具 サイドカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新571件の「工具 サイドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドカッターアーバー」、「超硬ソリッドメタルソー」、「ミーリングカッター」などの商品も取り扱っております。
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
MRTフライスカッター FC
逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
岡崎精工サイドカッター
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
岡崎精工千鳥刃サイドカッター
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125
FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター
岡崎精工サイドカッター
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)